| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038031 Herst.-Nr.: 1096805 EAN/GTIN: 4047084433894 |
| |
|
| | |
| SICK - Farbsensoren, CSM, Kommunikationsschnittstelle: -, Lichtsender: LED, RGB, Ausgang (Kanal): 1 Farbe, Tastweite: 12,5 mm, Schaltausgang: PNP, Lichtfleckgröße: 1,5 mm x 6,5 mm, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Lichtflecklage: Längs, Herstellernr.: 1096805 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, LED, 4-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,65* | € 303,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,72* | € 309,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,66* | € 336,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,43* | € 338,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|