| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038066 Herst.-Nr.: 1096991 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 - 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 5 m, Lichtsender, Lichtart: LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Nicht verbunden, Anschlussart: Leitung mit Stecker RJ11, 6-polig, 3.000 mm, Herstellernr.: 1096991 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke sick, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, HYBRID, LED, 6-POLIG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,19* | € 79,92* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 62,28* | € 80,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,08* | € 82,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|