| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038238 Herst.-Nr.: 1097860 EAN/GTIN: 4047084430770 |
| |
|
| | |
| SICK - Füllstandsensoren, LFP Cubic, Prozessanschluss: ¾" NPT, Sondenlänge: 350 mm, Sondenart: Stabsonde, Anwendungstyp/Bauform: Standard, Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig, Prozesstemperatur: –20 °C ... +100 °C, Medienberührende Werkstoffe: 1.4404, PTFE, FKM, Herstellernr.: 1097860 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 491,63* | € 567,40* | | | | Lager 1788 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,91* | € 567,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 493,02* | € 572,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|