Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1099159 - Hybrid-Lichtschranken, ZLD18-2NZ1G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000038382
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1099159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
SICK - Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 - 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 6,3 m, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Nicht verbunden, Anschlussart: Leitung offenes Ende, 4-adrig, 2.000 mm, Herstellernr.: 1099159
Weitere Suchbegriffe: lichtschranke sick, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, HYBRID, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,56*
€ 60,40*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,89*
€ 60,51*
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 62,14*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.