| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038496 Herst.-Nr.: 1099521 EAN/GTIN: 4047084462580 |
| |
|
| | |
| SICK - Messrad-Encoder, DBV50 Core, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: Push pull 7 V ... 27 V, Versorgungsspannung: 7 V ... 27 V, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m, Auflösung Impulse/mm: 10, Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad, Herstellernr.: 1099521 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, ENCODER, FAN, 8-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,65* | € 256,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,43* | € 261,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,42* | € 264,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|