| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038545 Herst.-Nr.: 1099971 EAN/GTIN: 4047084457944 |
| |
|
| | |
| SICK - Sicherheitsschaltgeräte, ReLy, Anwendungen: Ausgangserweiterung für OSSDs, Kompatible Sensortypen: Sicherheitssensoren mit OSSDs, Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen, Wiederanlaufsperre: nein, Schützkontrolle (EDM): Über Pfad, Ausgänge: 4 Freigabestrompfade (sicher), 1 Rückmeldestrompfad (zur Verwendung als Schützkontrolle, nicht sicher), 1 Meldestrompfad (nicht sicher), Gehäusebreite: 28 mm, Herstellernr.: 1099971 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter, SICK, SENSOR, FRONTSTECKER, GEHÄUSE, KLEMME, STECKER, ZUGFEDER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 131,83* | € 151,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,07* | € 157,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,02* | € 167,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,63* | € 198,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,39* | € 204,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|