| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038560 Herst.-Nr.: 1100048 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Hybrid-Lichtschranken, SureSense, Geräteausführung: IO-Link, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 - 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch, Schaltabstand: 1.000 mm, Lichtsender, Lichtart: LED, Infrarotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Potentiometer, rechts: Teach-in, Potentiometer, links: Keine, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Herstellernr.: 1100048 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke sick, io-link sensor, SICK, SENSOR, HYBRID, LED, 4-POLIG, LICHTTASTER, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,36* | € 92,51* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 72,74* | € 92,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,95* | € 95,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,97* | € 98,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|