| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000039141 Herst.-Nr.: 1104306 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Inkremental-Encoder, DBS60 Core, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle, Klemmung vorne, Wellendurchmesser: 15 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, 12-polig, universal, 0,5 m, Impulse pro Umdrehung: 1.024, Programmierbar/Parametrierbar: nein, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm, Herstellernr.: 1104306 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, ENCODER, RAM, 2-POLIG, 12-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,47* | € 326,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,06* | € 331,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,94* | € 334,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|