| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000040142 Herst.-Nr.: 1109670 EAN/GTIN: 4047084462825 |
| |
|
| | |
| SICK - Inkremental-Encoder, DBS36 Core, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 6 mm x 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 30 V, Open Collector, Anschlussart: Leitung, 5-adrig, universal, 3 m, Impulse pro Umdrehung: 20, Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl-Encoder, Herstellernr.: 1109670 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, ENCODER, FLANSCH, SCHNITTSTELLE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 101,56* | € 127,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,63* | € 130,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,35* | € 136,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|