Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1112158 - Sensoren für T-Nut-Zylinder, MZT7-2V2PO-KU0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1112158 - Sensoren für T-Nut-Zylinder, MZT7-2V2PO-KU0
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000040508
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1112158
EAN/GTIN:
     4047084478314
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
distanzsensor sick
abstandssensor
SICK - Sensoren für T-Nut-Zylinder, MZT7, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Öffner, Überfahrweg typ.: 3 mm, Schutzart: IP65, IP67, Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Herstellernr.: 1112158
Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,68*
€ 43,88*
€ 5,00*
ab € 32,37*
€ 44,52*
€ 3,90*
ab € 33,60*
€ 45,60*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.