Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1112241 - Linear-Encoder, MAX48N-32A10MC1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000040517
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1112241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ANALOG
ENCODER
4-POLIG
SICK - Linear-Encoder, MAX®, Durchmesser Druckrohr: 10 mm, Messbereich: 0 mm ... 1.500 mm, Dämpfung: 63 mm, Anschlussart: Stecker, M12 Typ S (20x20 mm), 4-polig, Kommunikationsschnittstelle: Analog / Strom, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 36 V DC), PIN- und Aderbelegung: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=SIG, Auflösung: Typ. 0,1 mm (rauschfrei), Herstellernr.: 1112241
Weitere Suchbegriffe: DÄMPFUNG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 565,97*
€ 649,69*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,50*
€ 650,23*
Frei Haus
ab € 571,61*
€ 655,78*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,23*
€ 773,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,15*
€ 762,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,33*
€ 731,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,48*
€ 711,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,50*
€ 670,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.