Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1114292 - 3D-LiDAR-Sensoren, MRS1104A-111011P01 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000040743
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1114292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
SENSOR
SICK - 3D-LiDAR-Sensoren, PeopleCounter, Integrierte Applikation: Personenzählung, Arbeitsbereich: = 10 m, Breite des Zählbereichs, Reichweite: Bei 10 % Remission 16 m, Bei 90 % Remission 30 m, Öffnungswinkel: Horizontal (275°), Vertikal (7,5°), über 4 Messebenen, Anzahl der ausgewerteten Echos: 3, Scanfrequenz: 50 Hz, 4 x 12,5 Hz, Gewicht: 1,2 kg, Genauigkeit: > 98 %, Montageart: Montagehöhe 2 m ... 5 m (typ. 2,5 m ... 3,5 m), Herstellernr.: 1114292
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.964,32*
€ 5.227,22*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.982,61*
€ 5.228,14*
Frei Haus
ab € 5.031,39*
€ 5.277,90*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.228,14*
€ 6.221,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.176,00*
€ 6.159,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.040,59*
€ 5.998,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.982,61*
€ 5.929,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.