| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000041038 Herst.-Nr.: 1220673 EAN/GTIN: 4047084443992 |
| |
|
| | |
| SICK - Kontrastsensoren, KTS Prime, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Lichtsender: LED, RGB, Tastweite: 40 mm, Schaltausgang: PUSH/PULL, Lichtfleckgröße: 3,9 mm x 0,9 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Lange Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff, Herstellernr.: 1220673 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, LED, 5-POLIG, GEHÄUSE, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 438,61* | € 501,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 427,49* | € 506,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 490,51* | € 557,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 498,57* | € 562,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|