| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000042262 Herst.-Nr.: 5343641 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Lichtleiter, LL3, Art: Lichtleiter, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex, Detektionsprinzip: Einwegsystem bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl, Gewindedurchmesser (Gehäuse): M12, Lichtleiterlänge: 20.000 mm, Herstellernr.: 5343641 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, GEHÄUSE, LICHTLEITER, STEHEND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,90* | € 439,81* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,83* | € 440,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 381,26* | € 443,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|