| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000042290 Herst.-Nr.: 6060235 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Durchflusssensoren, FFU, Messrohrnennweite: DN 15, Maximaler Durchfluss: = 36 l/min, Medienberührende Werkstoffe: PPSU, Prozessanschluss: ¾" NPT, Ausgangssignal: Analogausgang 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA für aktuellen Durchfluss und Temperatur, 2 Impuls-/Statusausgang PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung, Durchflussgrenzwert, 1 Schalteingang für Dosierung, Mengenreset, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Prozessdruck: Max. 16 bar, Herstellernr.: 6060235 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, ANALOG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 781,50* | € 862,65* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 782,33* | € 863,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 789,89* | € 870,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|