Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6064877 - Temperatursensoren, TBS-1NSGT3506NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042302
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6064877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperatursensor sick
temperaturmessumformer
SICK - Temperatursensoren, TBS, Messbereich: –20 °C +80 °C, Genauigkeit des Messelements: = ± (0,15 °C + 0,002 , t, ), Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5 sAnsprechzeit t90: = 10 s, Prozessanschluss: Gewinde G ½ A, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 350 mm / 6 mm, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, Herstellernr.: 6064877
Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,24*
€ 490,39*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,00*
€ 490,97*
Frei Haus
ab € 416,89*
€ 495,22*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,97*
€ 584,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,97*
€ 544,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,45*
€ 530,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.