Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6070417 - Drucksensoren, PBS-RP160SN1SS0K5A0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042605
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6070417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: psi, Messbereich: 0 psi ... 160 psi, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 2 x NPN + 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6070417
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 5-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,22*
€ 399,15*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,61*
€ 399,71*
Frei Haus
ab € 344,25*
€ 403,04*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,56*
€ 444,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.