Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6071545 - Drucksensoren, PBS-RB400SG1SSFAMA0G


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042735
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6071545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 400 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: FKM/FPM, Ausgangssignal: 2 x PNP, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Ausführung: Öl- und fettfrei, Herstellernr.: 6071545
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,81*
€ 383,35*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,57*
€ 383,88*
Frei Haus
ab € 323,67*
€ 386,73*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,88*
€ 456,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.