| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000042923 Herst.-Nr.: 6072660 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Induktive Näherungssensoren, IQV, Schaltabstand Sn: 7 mm, Einbau in Metall: Bündig, Quaderform (B x H x T): 20 mm x 32 mm x 8 mm, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Antivalent, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 5 m, Herstellernr.: 6072660 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,73* | € 119,00* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 93,95* | € 119,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,61* | € 123,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|