Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6072946 - Drucksensoren, PBS2-RB600SG1SSDLMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042962
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6072946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 600 bar, 0 psi ... 8702 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6072946
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, LIEGEND, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,85*
€ 304,95*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,95*
€ 305,50*
Frei Haus
ab € 258,28*
€ 307,75*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.