Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6072948 - Drucksensoren, PBS2-CB1X0SG1SSDLMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042964
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6072948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Vakuum und ±-Messbereiche, Druckeinheit: bar, Messbereich: –1 bar ... 0 bar, –14,5 psi ... 0 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6072948
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, LIEGEND, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,91*
€ 321,75*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,09*
€ 322,34*
Frei Haus
ab € 272,73*
€ 324,92*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,34*
€ 383,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.