Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6073059 - Drucksensoren, PBS2-CB010SN1SS0LMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042974
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6073059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Vakuum und ±-Messbereiche, Druckeinheit: bar, Messbereich: –1 bar ... 9 bar, –14,5 psi ... 131 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6073059
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,28*
€ 320,93*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,69*
€ 321,52*
Frei Haus
ab € 274,26*
€ 324,10*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.