Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6073395 - Drucksensoren, PBT-RB6X0SG4SE0VMC0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042990
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6073395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 6 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ B nach EN 837, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: –30 °C ... +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 14 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6073395
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,00*
€ 192,22*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,73*
€ 192,74*
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 199,90*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.