Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6074999 - Füllstandsensoren, LFR-XXBXCCBHKKX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043474
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6074999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LFR SicWave, Messbereich: Bis 30 m (98.43 ft), Prozessdruck: –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig), Prozesstemperatur: –40 °C ... +80 °C, Sondenart: Kunststoff-Hornantenne aus PP, Anschlussart: M20 x 1,5 / Steckverbinder M12 x 1 Belegung B, Gehäusematerial: Kunststoff, Prozessanschluss: Montagebügel, Länge: 170 mm / 316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP67, Bedienelement: BluetoothMagnetstift-Bedienung, Herstellernr.: 6074999
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, SICK, SENSOR, MAGNET, ANTENNE, BLUETOOTH, GEHÄUSE, MONTAGEBÜGEL, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.660,96*
€ 2.889,31*
Frei Haus
ab € 2.673,10*
€ 2.894,56*
Frei Haus
ab € 2.692,94*
€ 2.922,44*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.889,31*
€ 3.438,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.865,25*
€ 3.409,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.757,67*
€ 3.281,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.701,75*
€ 3.215,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.660,96*
€ 3.166,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.