| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000043516 Herst.-Nr.: 6075334 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Füllstandsensoren, LBR SicWave, Messbereich: Bis zu 120 m (393.7 ft), empfohlener Messbereich bei Ausführung Gewinde mit integrierter Hornantenne bis 20m (65.62ft), Prozessdruck: –1 bar ... 3 bar, (-100 kPa ... 300 kPa / –14,5 psig ... 43,5 psig), Prozesstemperatur: –40 °C ... +200 °C, Sondenart: Metallgefasste Linsenantenne mit Spülanschluss aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Steckverbinder M12 x 1 Belegung B, Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss AlSi10Mg, pulverbeschichtet (Basis: Polyester), Prozessanschluss: Flansch DN 100 PN 16 Form B, DIN 316 / 316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP68, Herstellernr.: 6075334 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.007,17* | € 4.166,08* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.008,30* | € 4.167,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.048,26* | € 4.206,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|