Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6075348 - Füllstandsensoren, LFR-XXTTCAMHKKX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043517
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6075348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LFR SicWave, Messbereich: Bis 20 m (65.62 ft), Prozessdruck: –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig), Prozesstemperatur: –40 °C ... +130 °C, Sondenart: Gewinde mit integrierter Hornantenne aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Kabelverschraubung PA schwarz (ø 5 mm - 9 mm), Gehäusematerial: Kunststoff, Prozessanschluss: Gewinde G 1 ½ PN20, DIN3852-A / 316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP67, Bedienelement: BluetoothMagnetstift-Bedienung, Herstellernr.: 6075348
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, SICK, SENSOR, MAGNET, ANTENNE, BLUETOOTH, GEHÄUSE, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.241,37*
€ 3.321,26*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.242,28*
€ 3.322,17*
Frei Haus
ab € 3.273,96*
€ 3.353,85*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.322,17*
€ 3.953,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.300,38*
€ 3.927,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.256,80*
€ 3.875,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.242,28*
€ 3.858,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.