| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000043522 Herst.-Nr.: 6075379 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Füllstandsensoren, LFR SicWave, Messbereich: Bis 10 m (32.81 ft), Prozessdruck: –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig), Prozesstemperatur: –40 °C ... +130 °C, Sondenart: Gewinde mit integrierter Hornantenne aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Kabelverschraubung Messing vernickelt (ø 6 mm - 12 mm), Gehäusematerial: Aluminium, Prozessanschluss: Gewinde G ¾ PN20, DIN3852-A / 316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP68, Bedienelement: BluetoothMagnetstift-Bedienung, Herstellernr.: 6075379 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, SICK, SENSOR, MAGNET, ALUMINIUM, ANTENNE, BLUETOOTH, GEHÄUSE, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.294,32* | € 3.427,79* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.295,22* | € 3.428,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.327,21* | € 3.461,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|