Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076074 - Füllstandsensoren, LFV330-CAGAVXMN0420


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043575
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LFV300, Prozessanschluss: G 1 A PN 64, Ausgangssignal: NAMUR-Signal, Sondenlänge: 420 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (optional Ra = 0,8 µm), Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: –50 °C ... +150 °C, bei ATEX-Geräten siehe Sicherheitshinweis, Zulassungen: PTB 16 ATEX 2008 X / ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb +WHG, Herstellernr.: 6076074
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, SICK, SENSOR, ALUMINIUM, GEHÄUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.202,13*
€ 1.299,93*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,97*
€ 1.300,80*
Frei Haus
ab € 1.223,76*
€ 1.311,54*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,80*
€ 1.547,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,55*
€ 1.529,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,93*
€ 1.489,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,87*
€ 1.462,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,97*
€ 1.439,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.