Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076602 - Füllstandsensoren, LBV321-GXTGDTAMX02500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043606
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LBV301, Prozessanschluss: G 1 ½, DIN 3852-A, PN16 / 316L, Ausgangssignal: 1 x PNP/NPN, Sondenlänge: 2.500 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: –20 °C ... +80 °C, Zulassungen: BVS 17 ATEX E 098 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db, Herstellernr.: 6076602
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, SICK, SENSOR, ALUMINIUM, GEHÄUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.192,88*
€ 1.283,30*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.182,94*
€ 1.284,21*
Frei Haus
ab € 1.194,26*
€ 1.295,21*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,21*
€ 1.528,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,14*
€ 1.512,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,36*
€ 1.471,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,37*
€ 1.442,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,94*
€ 1.407,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.