Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076635 - Drucksensoren, PBT-CB1X1SG3SE0A2A0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043615
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Druckart: Vakuum und ±-Messbereiche, Druckeinheit: bar, Messbereich: –1 bar ... 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: G ? B nach EN 837, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: –30 °C ... +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Leitungsausgang, 2 m, IP67, Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6076635
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 236,97*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,67*
€ 237,60*
Frei Haus
ab € 198,33*
€ 244,29*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.