Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076735 - Füllstandsensoren, LFR-XXFFBI2HAXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043621
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LFR SicWave, Messbereich: Bis 25 m (82.02 ft), Prozessdruck: In Kombination mit Prozesstemperatur –196 °C ... +200 °C sind –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2500 kPa / –14.5 psig ... 362.6 psig) möglich –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig), Prozesstemperatur: –40 °C ... +130 °C, Sondenart: Flansch mit gekapseltem Antennensystem, Anschlussart: M20 x 1,5 / Kabelverschraubung Messing vernickelt (ø5 mm - 9 mm), Gehäusematerial: Aluminium, Prozessanschluss: Flansch DN 50 PN 40 Form C, DIN 2501 / 316L, Anzeige: Ohne, Schutzart: IP66 / IP68, Herstellernr.: 6076735
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, SICK, SENSOR, ALUMINIUM, ANTENNE, FLANSCH, GEHÄUSE, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.527,87*
€ 3.669,35*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.517,08*
€ 3.670,27*
Frei Haus
ab € 3.563,07*
€ 3.705,30*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.670,27*
€ 4.367,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.650,58*
€ 4.344,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.568,23*
€ 4.246,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.528,77*
€ 4.199,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.517,08*
€ 4.185,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.