Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076875 - Drucksensoren, PBT-RB010SG1SENXMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043633
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 10 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: –30 °C ... +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 0,5 V ... 4,5 V, 3-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6076875
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,06*
€ 188,39*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,89*
€ 188,94*
Frei Haus
ab € 157,70*
€ 195,41*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.