Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6077142 - Füllstandsensoren, LFR-IEUTBAPHAAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043639
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6077142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LFR SicWave, Messbereich: Bis 10 m (32.81 ft), Prozessdruck: –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig), Prozesstemperatur: –40 °C ... +130 °C, ATEX: IEC Ex db IIC T6...T1, Ga/Gb, Gb, Sondenart: Gewinde mit integrierter Hornantenne aus PEEK, Anschlussart: ½" NPT / Kabelverschraubung Messing vernickelt (ø 6 mm - 12 mm), Gehäusematerial: Aluminium, Prozessanschluss: Gewinde ¾' NPT PN20, ASME B1.20.1 / 316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP68, Herstellernr.: 6077142
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, SICK, SENSOR, ALUMINIUM, ANTENNE, GEHÄUSE, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.514,09*
€ 3.690,67*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.518,61*
€ 3.691,59*
Frei Haus
ab € 3.557,17*
€ 3.726,71*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.691,59*
€ 4.392,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.669,56*
€ 4.366,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.577,42*
€ 4.257,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.533,27*
€ 4.204,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.518,61*
€ 4.187,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.