Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6077292 - Drucksensoren, PBT-RP200SN1SF0WLA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043640
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6077292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: psi, Messbereich: 0 psi ... 200 psi, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: ¼' NPT, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 0 °C ... +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 1 V ... 5 V, 3-Leiter, Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65, Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6077292
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 191,77*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,63*
€ 192,31*
Frei Haus
ab € 160,93*
€ 199,42*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.