Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1115689 - Messrad-Encoder, DKV60E-21AKA0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000045113
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1115689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
drehgeber inkremental htl
Sick Messrad-Encoder, DKV60, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: Aluminium-Kreuzrändel, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, Inkremental, TTL, RS-422, Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V, Angebauter Encoder: DBS50 Core, DBS50E-SKAKA0200, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Auflösung Impulse/mm: 1, Ausführung Federarm: 69,5 mm Federarm, Herstellernummer: 1115689
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, drehgeber inkremental sick, SICK, ENCODER, FAN, ALUMINIUM, SCHNITTSTELLE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,45*
€ 338,58*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,71*
€ 339,11*
Frei Haus
ab € 289,14*
€ 341,60*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,01*
€ 399,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.