Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1115700 - Messrad-Encoder, DKV60E-22APA1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000045124
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1115700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber ttl
drehgeber inkremental
Sick Messrad-Encoder, DKV60, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: O-Ring EPDM, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, Inkremental, TTL, RS-422, Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V, Angebauter Encoder: DBS50 Core, DBS50E-SKAPA1000, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 1,5 m, Auflösung Impulse/mm: 5, Ausführung Federarm: 69,5 mm Federarm, Herstellernummer: 1115700
Weitere Suchbegriffe: SICK, ENCODER, FAN, 8-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,03*
€ 347,08*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,19*
€ 347,28*
Frei Haus
ab € 295,13*
€ 350,25*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.