Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1121081 - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, FC1A-DZ2A1AZZZS03


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000045219
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1121081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
SENSOR
RAM
5-POLIG
Sick Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, FlexChain, Geräteausführung: FlexChain Host, Parametriermode: USB-Anschluss für die einfache Konfiguration des FlexChain mittels SOPAS ET, dem Engineering Tool von SICK, Parametrierung: Sensor ParametrierungZonendefinitionMessfunktionenLogikfunktionSchnittstellenparametrierungDiagnosefunktionen, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), CANopen, Eingänge/Ausgänge: CANopen + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link), Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 5-polig, Abmessungen (B x H x T): 109,4 mm x 25 mm x 35 mm, Gewicht: Ca. 170 g, Herstellernummer: 1121081
Weitere Suchbegriffe: CANOPEN, SCHNITTSTELLE, STECKER, USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,61*
€ 207,06*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,38*
€ 207,69*
Frei Haus
ab € 173,86*
€ 215,39*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.