Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1123742 - Inkremental-Encoder, DBS60E-BDEK00500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000045375
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1123742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Sick Inkremental-Encoder, DBS60 Core, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 500, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm, Herstellernummer: 1123742
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber ttl, SICK, ENCODER, FLANSCH, SCHNITTSTELLE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 268,49*
Frei Haus
ab € 218,97*
€ 271,20*
Frei Haus
ab € 221,24*
€ 273,21*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.