Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1124654 - Linear-Encoder, MAX48A-32J7FFC0330


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000045466
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1124654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
DIGITAL
ENCODER
5-POLIG
Sick Linear-Encoder, MAX®, Bauart: 48 mm zum Einbau in Bohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Axial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 63 mm / flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: Digital / SAE J1939, Anschlussart: Stecker, M12 Typ L (24x24 mm), 5-polig, Messbereich: 0 mm ... 330 mm, Herstellernummer: 1124654
Weitere Suchbegriffe: DÄMPFUNG, ENDKAPPE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 598,09*
€ 693,69*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,91*
€ 694,26*
Frei Haus
ab € 604,05*
€ 700,40*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,26*
€ 826,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,12*
€ 818,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,15*
€ 773,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,25*
€ 752,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,91*
€ 711,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.