Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1125978 - Linear-Encoder, MAX48N-32V20AE2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000045559
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1125978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ANALOG
ENCODER
4-POLIG
Sick Linear-Encoder, MAX®, Bauart: 48 mm zum Einbau in Bohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Radial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 63 mm / flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: Analog / Spannung, Anschlussart: Stecker, M12 Typ S (20x20 mm), 4-polig, Messbereich: 0 mm ... 2.500 mm, Ausgangssignal: 0,25 V DC ... 4,75 V DC, Herstellernummer: 1125978
Weitere Suchbegriffe: DÄMPFUNG, ENDKAPPE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,45*
€ 1.064,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,93*
€ 1.049,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,25*
€ 1.007,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,55*
€ 981,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,09*
€ 946,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.