Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1047821 - Miniatur-Lichtschranken, WLG4S-3N1332A01


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046312
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1047821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Sick Miniatur-Lichtschranken, W4S-3 Glass, WLG4S-3N1332A01, Schaltabstand max.: 0,01 m ... 5 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Sonderstecker, 276 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: -, Herstellernummer: 1047821
Weitere Suchbegriffe: klein-lichtschranke sick, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, LED, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,41*
€ 420,68*
Frei Haus
ab € 365,03*
€ 424,48*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,97*
€ 478,23*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,23*
€ 569,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,91*
€ 563,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,38*
€ 533,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,37*
€ 522,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,97*
€ 493,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.