Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1079272 - Absolut-Encoder, AFM60I-S1KC262144


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046317
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1079272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Sick Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60I-S1KC262144, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, SSI + Sin/Cos, nicht programmierbar, Anschlussart: Stecker, M12, 12-polig, radial, Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl V2A / IP67, Herstellernummer: 1079272
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut singleturn, drehgeber absolut, SICK, ENCODER, RAM, 2-POLIG, 12-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 893,90*
€ 989,95*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,48*
€ 990,47*
Frei Haus
ab € 896,66*
€ 999,13*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,47*
€ 1.178,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,28*
€ 1.159,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,44*
€ 1.110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,59*
€ 1.088,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,48*
€ 1.058,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.