Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1079450 - Inkremental-Encoder, DFS25A-A2CAD000100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046318
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1079450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental 100 imp
drehgeber inkremental
Sick Inkremental-Encoder, DFS2x, DFS25A-A2CAD000100, Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8" x 16 mm, Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar, Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 100, Herstellernummer: 1079450
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental htl, SICK, ENCODER, RAM, 10-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,88*
€ 455,02*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,33*
€ 455,55*
Frei Haus
ab € 392,38*
€ 459,10*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,55*
€ 542,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,89*
€ 535,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,82*
€ 497,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,39*
€ 480,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,33*
€ 464,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.