Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1127309 - Seilzug-Encoder, BTF08-J1QM0364


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046683
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1127309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ENCODER
RAM
5-POLIG
Sick Seilzug-Encoder, HighLine, BTF08-J1QM0364, Messbereich: 0 m ... 3 m, Kommunikationsschnittstelle: SAE J1939, Versorgungsspannung: 10 V ... 30 V, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal, Angebauter Encoder: AHM36 SAE J1939, AHM36A-S3JC014x12, 1120251, Angebaute Mechanik: MRA-F080-103D2, 6030125, Programmierbar/Parametrierbar: ja, Herstellernummer: 1127309
Weitere Suchbegriffe: SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.586,58*
€ 1.727,11*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.587,29*
€ 1.728,07*
Frei Haus
ab € 1.602,72*
€ 1.743,88*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,07*
€ 2.056,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,32*
€ 2.035,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,94*
€ 1.962,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,60*
€ 1.918,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,29*
€ 1.888,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.