Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1127852 - Inkremental-Encoder, DBS60E-TEFQD1024


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046708
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1127852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber ttl
drehgeber inkremental
Sick Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-TEFQD1024, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle Klemmung vorne 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, 12-polig, universal, 0,5 m, Impulse pro Umdrehung: 1.024, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 1-seitig, Langloch, Lochkreisradius 31,5 mm - 48,5 mm, Herstellernummer: 1127852
Weitere Suchbegriffe: SICK, ENCODER, 2-POLIG, 12-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,27*
€ 356,57*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,99*
€ 357,07*
Frei Haus
ab € 298,29*
€ 359,63*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,07*
€ 424,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.