Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1127997 - Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX48A-32A10GC1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046734
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1127997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ANALOG
ENCODER
MAGNET
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX48A-32A10GC1250, Bauart: 48 mm 48f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Axial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 63 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: Analog / Strom, Anschlussart: Stecker, M12 Typ L (24x24 mm), 4-polig, Messbereich: 0 mm ... 1.250 mm, Herstellernummer: 1127997
Weitere Suchbegriffe: 4-POLIG, DÄMPFUNG, ENDKAPPE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 623,01*
€ 719,96*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,97*
€ 720,52*
Frei Haus
ab € 630,63*
€ 726,92*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,52*
€ 857,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,58*
€ 849,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,02*
€ 803,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,16*
€ 782,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,97*
€ 742,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.