Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1128042 - Inkremental-Encoder, DUS60E-BCKF0ACA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046738
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1128042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Sick Inkremental-Encoder, DUS60, DUS60E-BCKF0ACA, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 3/8", Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal, Ausgangsfunktion: Kanäle A und B, Flanschart / Drehmomentstütze: 2-Punkt-Drehmomentstütze, Nut, Bohrungsdurchmesser 63 mm - 83 mm, Schaltfrequenzfilter: nein, Herstellernummer: 1128042
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber ttl, SICK, ENCODER, FILTER, RAM, 4-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,68*
€ 342,65*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,21*
€ 343,06*
Frei Haus
ab € 284,01*
€ 344,96*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,24*
€ 358,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.