Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1128297 - Sicherheits-Encoder, AFS60S-THKC262144


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046766
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1128297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ENCODER
RAM
2-POLIG
Sick Sicherheits-Encoder, AFS/AFM60S Pro, AFS60S-THKC262144, Sicherheits-Integritätslevel: SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Performance Level: PL e (EN ISO 13849-1), Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn, Wellendurchmesser: 15 mm, mit Passfedernut, Kommunikationsschnittstelle Detail: SSI + Sin/Cos, Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit), Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024, Programmierbar/Parametrierbar: nein, Anschlussart: Stecker, M12, 12-polig, radial, Herstellernummer: 1128297
Weitere Suchbegriffe: 12-POLIG, PASSFEDER, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,77*
€ 978,70*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,36*
€ 979,24*
Frei Haus
ab € 876,09*
€ 988,05*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,24*
€ 1.165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,77*
€ 1.152,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,23*
€ 1.105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,88*
€ 1.075,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,36*
€ 1.027,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.