Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1128303 - Inkremental-Encoder, DFS60B-S4PK00500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046767
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1128303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental
Sick Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60B-S4PK00500, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmierbar, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 500, Herstellernummer: 1128303
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick, SICK, ENCODER, RAM, FLANSCH, SCHNITTSTELLE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,66*
€ 411,08*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,57*
€ 411,67*
Frei Haus
ab € 356,95*
€ 415,18*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,67*
€ 489,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,88*
€ 486,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,84*
€ 456,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.