Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1128718 - Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX48N-32F35FE0530


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046831
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1128718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ENCODER
MAGNET
5-POLIG
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX48N-32F35FE0530, Bauart: 48 mm 48f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Radial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 63 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: CANopen, Anschlussart: Stecker, M12 Typ L (24x24 mm), 5-polig, Messbereich: 0 mm ... 530 mm, Herstellernummer: 1128718
Weitere Suchbegriffe: CANOPEN, DÄMPFUNG, ENDKAPPE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 569,45*
€ 664,87*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,42*
€ 665,43*
Frei Haus
ab € 574,68*
€ 671,30*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,43*
€ 791,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,00*
€ 780,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,23*
€ 738,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,58*
€ 717,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,42*
€ 679,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.